FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 無給油形 UCFLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):80●高さ(mm):180●横幅(mm):290●重量(kg)約:7.8●取付ピッチ(mm):233●取付ボルト呼び:M22
注文コード
05072868
品番
UCFL216E4
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ひしフランジ形ユニット、無給油形
仕様
●軸径(mm):80●高さ(mm):180●横幅(mm):290●重量(kg)約:7.8●取付ピッチ(mm):233●取付ボルト呼び:M22
アズワン品番
68-1927-38
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方