FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール非接触形 UCFLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):20●高さ(mm):60●横幅(mm):113●重量(kg)約:0.45●取付ピッチ(mm):90●取付ボルト呼び:M10
注文コード
05072929
品番
UCFL204K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ひしフランジ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):20●高さ(mm):60●横幅(mm):113●重量(kg)約:0.45●取付ピッチ(mm):90●取付ボルト呼び:M10
アズワン品番
68-1925-92
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方