FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール非接触形 UCFLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):65●高さ(mm):155●横幅(mm):258●重量(kg)約:5.1●取付ピッチ(mm):210●取付ボルト呼び:M20
注文コード
05073008
品番
UCFL213K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ひしフランジ形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):65●高さ(mm):155●横幅(mm):258●重量(kg)約:5.1●取付ピッチ(mm):210●取付ボルト呼び:M20
アズワン品番
68-1927-09
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方