ピローブロック 二重シール UCFLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):68●横幅(mm):130●重量(kg)約:0.64●取付ピッチ(mm):99●取付ボルト呼び:M14 注文コード05073026 品番UCFL205LU
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ひしフランジ形ユニット、二重シール

仕様●軸径(mm):25●高さ(mm):68●横幅(mm):130●重量(kg)約:0.64●取付ピッチ(mm):99●取付ボルト呼び:M14 アズワン品番68-1926-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする