ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFLシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):130●横幅(mm):224●重量(kg)約:3.9●取付ピッチ(mm):184●取付ボルト呼び:M16 注文コード05073078 品番UCFL211FCE4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,910 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ひしフランジ形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):130●横幅(mm):224●重量(kg)約:3.9●取付ピッチ(mm):184●取付ボルト呼び:M16 アズワン品番68-1926-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする