ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFLシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):30●高さ(mm):80●横幅(mm):148●重量(kg)約:1.2●取付ピッチ(mm):117●取付ボルト呼び:M14 注文コード05073130 品番UCFL206FCE4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,670 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ひしフランジ形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):30●高さ(mm):80●横幅(mm):148●重量(kg)約:1.2●取付ピッチ(mm):117●取付ボルト呼び:M14 アズワン品番68-1926-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする