FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):40●高さ(mm):100●横幅(mm):175●重量(kg)約:2●取付ピッチ(mm):144●取付ボルト呼び:M14
注文コード
05073166
品番
UCFL208FDE4
参考基準価格(税別)
¥11,380
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ひしフランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
仕様
●軸径(mm):40●高さ(mm):100●横幅(mm):175●重量(kg)約:2●取付ピッチ(mm):144●取付ボルト呼び:M14
アズワン品番
68-1926-45
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方