FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):55●高さ(mm):130●横幅(mm):224●重量(kg)約:3.9●取付ピッチ(mm):184●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05073227
品番
UCFL211FDE4
参考基準価格(税別)
¥17,910
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ひしフランジ形ユニット、密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形
仕様
●軸径(mm):55●高さ(mm):130●横幅(mm):224●重量(kg)約:3.9●取付ピッチ(mm):184●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1926-85
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方