3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 内径インチ形 UCFLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):25.4●高さ(mm):68●横幅(mm):130●重量(kg)約:0.64●取付ピッチ(mm):99●取付ボルト呼び:M14
注文コード
05073236
品番
UCFL20516
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ひしフランジ形ユニット、内径インチ形
仕様
●軸径(mm):25.4●高さ(mm):68●横幅(mm):130●重量(kg)約:0.64●取付ピッチ(mm):99●取付ボルト呼び:M14
アズワン品番
68-1925-95
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方