3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 内径インチ形 UCFLシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):50.8●高さ(mm):130●横幅(mm):224●重量(kg)約:3.3●取付ピッチ(mm):184●取付ボルト呼び:M16 注文コード05073245 品番UCFL21132
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ひしフランジ形ユニット、内径インチ形

仕様●軸径(mm):50.8●高さ(mm):130●横幅(mm):224●重量(kg)約:3.3●取付ピッチ(mm):184●取付ボルト呼び:M16 アズワン品番68-1926-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする