FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 三重シール UCFLシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):60●高さ(mm):140●横幅(mm):250●重量(kg)約:4.2●取付ピッチ(mm):202●取付ボルト呼び:M20
注文コード
05073261
品番
UCFL212LV
参考基準価格(税別)
¥17,590
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ひしフランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):60●高さ(mm):140●横幅(mm):250●重量(kg)約:4.2●取付ピッチ(mm):202●取付ボルト呼び:M20
アズワン品番
68-1926-98
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方