ピローブロック 三重シール UCFLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):115●横幅(mm):197●重量(kg)約:2.2●取付ピッチ(mm):157●取付ボルト呼び:M16 注文コード05073315 品番UCFL210LV
参考基準価格(税別)¥11,170 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ひしフランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):50●高さ(mm):115●横幅(mm):197●重量(kg)約:2.2●取付ピッチ(mm):157●取付ボルト呼び:M16 アズワン品番68-1926-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする