ピローブロック 三重シール UCFLシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):65●高さ(mm):155●横幅(mm):258●重量(kg)約:5.1●取付ピッチ(mm):210●取付ボルト呼び:M20 注文コード05073331 品番UCFL213LV
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ひしフランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):65●高さ(mm):155●横幅(mm):258●重量(kg)約:5.1●取付ピッチ(mm):210●取付ボルト呼び:M20 アズワン品番68-1927-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする