FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 三重シール UCFLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):90●高さ(mm):205●横幅(mm):320●重量(kg)約:12.3●取付ピッチ(mm):265●取付ボルト呼び:M22
注文コード
05073376
品番
UCFL218LV
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ひしフランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):90●高さ(mm):205●横幅(mm):320●重量(kg)約:12.3●取付ピッチ(mm):265●取付ボルト呼び:M22
アズワン品番
68-1927-61
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方