ピローブロック 300形 三重シール UCFLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):60●高さ(mm):160●横幅(mm):270●重量(kg)約:6.5●取付ピッチ(mm):212●取付ボルト呼び:M27 注文コード05073471 品番UCFL312LV
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ひしフランジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):60●高さ(mm):160●横幅(mm):270●重量(kg)約:6.5●取付ピッチ(mm):212●取付ボルト呼び:M27 アズワン品番68-1928-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする