ピローブロック 300形 三重シール UCFLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):112●横幅(mm):200●重量(kg)約:2.5●取付ピッチ(mm):158●取付ボルト呼び:M20 注文コード05073480 品番UCFL308LV
参考基準価格(税別)¥13,480 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ひしフランジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):112●横幅(mm):200●重量(kg)約:2.5●取付ピッチ(mm):158●取付ボルト呼び:M20 アズワン品番68-1927-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする