FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 三重シール UCFLシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):85●高さ(mm):220●横幅(mm):370●重量(kg)約:16●取付ピッチ(mm):300●取付ボルト呼び:M33
注文コード
05073498
品番
UCFL317LV
参考基準価格(税別)
¥88,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ひしフランジ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):85●高さ(mm):220●横幅(mm):370●重量(kg)約:16●取付ピッチ(mm):300●取付ボルト呼び:M33
アズワン品番
68-1928-38
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方