3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UCFSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):35●高さ(mm):135●横幅(mm):135●重量(kg)約:2.3●取付ピッチ(mm):100●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05073559
品番
UCFS307LV
参考基準価格(税別)
¥13,520
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):35●高さ(mm):135●横幅(mm):135●重量(kg)約:2.3●取付ピッチ(mm):100●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1929-21
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方