ピローブロック 円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UCFSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):110●高さ(mm):340●横幅(mm):340●重量(kg)約:39●取付ピッチ(mm):266●取付ボルト呼び:M36 注文コード05073568 品番UCFS322LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥213,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):110●高さ(mm):340●横幅(mm):340●重量(kg)約:39●取付ピッチ(mm):266●取付ボルト呼び:M36 アズワン品番68-1930-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする