3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UCFSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):85●高さ(mm):260●横幅(mm):260●重量(kg)約:17.3●取付ピッチ(mm):204●取付ボルト呼び:M27 注文コード05073595 品番UCFS317LV
参考基準価格(税別)¥101,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) 値下げ
39,980
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):85●高さ(mm):260●横幅(mm):260●重量(kg)約:17.3●取付ピッチ(mm):204●取付ボルト呼び:M27 アズワン品番68-1929-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする