3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UCFSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):100●高さ(mm):310●横幅(mm):310●重量(kg)約:29.5●取付ピッチ(mm):242●取付ボルト呼び:M33 注文コード05073665 品番UCFS320LV
参考基準価格(税別)¥159,600 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別) 値下げ
61,980
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):100●高さ(mm):310●横幅(mm):310●重量(kg)約:29.5●取付ピッチ(mm):242●取付ボルト呼び:M33 アズワン品番68-1929-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする