3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UCFSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):120●高さ(mm):370●横幅(mm):370●重量(kg)約:50.6●取付ピッチ(mm):290●取付ボルト呼び:M36
注文コード
05073681
品番
UCFS324LV
参考基準価格(税別)
¥277,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):120●高さ(mm):370●横幅(mm):370●重量(kg)約:50.6●取付ピッチ(mm):290●取付ボルト呼び:M36
アズワン品番
68-1930-17
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方