3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット 三重シール UCFSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):175●横幅(mm):175●重量(kg)約:5.3●取付ピッチ(mm):132●取付ボルト呼び:M20
注文コード
05073690
品番
UCFS310LV
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
値下げ
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴印ろう付角フランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):175●横幅(mm):175●重量(kg)約:5.3●取付ピッチ(mm):132●取付ボルト呼び:M20
アズワン品番
68-1929-39
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方