FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット シール非接触形 UCHAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):20●高さ(mm):96●横幅(mm):64●重量(kg)約:0.72●芯高(mm):64●厚み(mm):31●取付ネジ呼び:Rp3/4
注文コード
05073769
品番
UCHA204K3
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ハンガー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):20●高さ(mm):96●横幅(mm):64●重量(kg)約:0.72●芯高(mm):64●厚み(mm):31●取付ネジ呼び:Rp3/4
アズワン品番
68-1931-50
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方