FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット シール非接触形 UCHAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):70●高さ(mm):200●横幅(mm):166●重量(kg)約:5.9●芯高(mm):117●厚み(mm):74.6●取付ネジ呼び:Rp 1 1/2
注文コード
05073778
品番
UCHA214K3
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ハンガー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):70●高さ(mm):200●横幅(mm):166●重量(kg)約:5.9●芯高(mm):117●厚み(mm):74.6●取付ネジ呼び:Rp 1 1/2
アズワン品番
68-1932-01
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方