ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット シール非接触形 UCHAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):17●高さ(mm):96●横幅(mm):64●重量(kg)約:0.74●芯高(mm):64●厚み(mm):31●取付ネジ呼び:Rp3/4 注文コード05073839 品番UCHA203K3
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ハンガー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):17●高さ(mm):96●横幅(mm):64●重量(kg)約:0.74●芯高(mm):64●厚み(mm):31●取付ネジ呼び:Rp3/4 アズワン品番68-1931-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする