CB-A-HCP HOME CHEF PLATE(ホームシェフプレート) ※カセットガスホットプレート 焼き上手さんa/β/βプラス 専用 イワタニ 05073840

本体

CB-A-HCP HOME CHEF PLATE(ホームシェフプレート) ※カセットガスホットプレート 焼き上手さんa/β/βプラス 専用 イワタニ 05073840
CB-A-HCP HOME CHEF PLATE(ホームシェフプレート) ※カセットガスホットプレート 焼き上手さんa/β/βプラス 専用 イワタニ 05073840
CB-A-HCP HOME CHEF PLATE(ホームシェフプレート) ※カセットガスホットプレート 焼き上手さんa/β/βプラス 専用 イワタニ 05073840
CB-A-HCP HOME CHEF PLATE(ホームシェフプレート) ※カセットガスホットプレート 焼き上手さんa/β/βプラス 専用 イワタニ 05073840
CB-A-HCP HOME CHEF PLATE(ホームシェフプレート) ※カセットガスホットプレート 焼き上手さんa/β/βプラス 専用 イワタニ 05073840
CB-A-HCP HOME CHEF PLATE(ホームシェフプレート) ※カセットガスホットプレート 焼き上手さんa/β/βプラス 専用 イワタニ 05073840
CB-A-HCP HOME CHEF PLATE(ホームシェフプレート) ※カセットガスホットプレート 焼き上手さんa/β/βプラス 専用 イワタニ 05073840
CB-A-HCP HOME CHEF PLATE(ホームシェフプレート) ※カセットガスホットプレート 焼き上手さんa/β/βプラス 専用 イワタニ 05073840

HOME CHEF PLATE(ホームシェフプレート) ※カセットガスホットプレート 焼き上手さんa/β/βプラス 専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05073840
品番
CB-A-HCP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥44,000
販売価格(税別)
¥40,000

鉄板焼のライブ調理を楽しめるイワタニカセットガスホットプレート”焼き上手さん”専用プレート。
プロの調理器具にも使われる特殊素材「アルミクラッド三層鋼」を使用。プレート全体の温度が均一に上昇するため、焼きムラが出にくく、プレート端でもしっかりと調理できます。5mmの厚みがあり余熱を利用した調理も可能です。
表面がステンレスのため、金属製のナイフやヘラをプレート上で使用でき、本格的なライブ調理が可能です。プレート背面の4つの脚が”焼き上手さん”の本体にぴったりはまるため、プレート上での調理も安定して行えます。
表面はステンレスで錆びにくく、油ならし(シーズニング)や使用後の油塗りは必要ありません。使用後は食器用洗剤とスポンジで丸洗いが可能です。
ステーキ以外にも、さまざまなシーンで活躍!"焼き上手さん”付属の深型カバーで蒸し料理も。

材質
アルミクラッド三層鋼(SUS439)(AL1050)(SUS304)
寸法(mm)
焼き面:約263×345
質量(kg)
約2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×328×55
注意
※ナイフ等を使用すると表面にキズが付くことがありますが使用上の問題はありません。
※カセットガスホットプレートは別売りです。本製品は焼き上手さんα/β/βプラス専用です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする