ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット 二重シール UCHAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):15●高さ(mm):96●横幅(mm):64●重量(kg)約:0.75●芯高(mm):64●厚み(mm):31●取付ネジ呼び:Rp3/4 注文コード05073891 品番UCHA202LU
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ハンガー形ユニット、二重シール

仕様●軸径(mm):15●高さ(mm):96●横幅(mm):64●重量(kg)約:0.75●芯高(mm):64●厚み(mm):31●取付ネジ呼び:Rp3/4 アズワン品番68-1931-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする