3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 円筒穴ハンガー形ユニット 三重シール UCHAシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):40●高さ(mm):121●横幅(mm):96●重量(kg)約:1.3●芯高(mm):73●厚み(mm):49.2●取付ネジ呼び:Rp3/4
注文コード
05074006
品番
UCHA208LV
参考基準価格(税別)
¥12,870
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ハンガー形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):40●高さ(mm):121●横幅(mm):96●重量(kg)約:1.3●芯高(mm):73●厚み(mm):49.2●取付ネジ呼び:Rp3/4
アズワン品番
68-1931-71
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方