3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UCIPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):55●高さ(mm):148●横幅(mm):230●重量(kg)約:5.3●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):180●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05074049
品番
UCIP211D
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
値下げ
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴肉厚ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き
仕様
●軸径(mm):55●高さ(mm):148●横幅(mm):230●重量(kg)約:5.3●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):180●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1932-47
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方