3/22より値下げ!現場を応援

UCIP213D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UCIPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05074058 UCIP213D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UCIPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05074058

ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UCIPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):65●高さ(mm):172●横幅(mm):280●重量(kg)約:8.8●芯高(mm):90●取付ピッチ(mm):220●取付ボルト呼び:M20 注文コード05074058 品番UCIP213D
参考基準価格(税別)¥44,760 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) 値下げ
17,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴肉厚ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き

仕様●軸径(mm):65●高さ(mm):172●横幅(mm):280●重量(kg)約:8.8●芯高(mm):90●取付ピッチ(mm):220●取付ボルト呼び:M20 アズワン品番68-1932-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする