ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UCIPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):128●横幅(mm):210●重量(kg)約:3.9●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):160●取付ボルト呼び:M16 注文コード05074076 品番UCIP209D
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥18,720 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴肉厚ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き

仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):128●横幅(mm):210●重量(kg)約:3.9●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):160●取付ボルト呼び:M16 アズワン品番68-1932-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする