3/22より値下げ!現場を応援

UCIP212D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UCIPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05074085 UCIP212D ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UCIPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05074085

ピローブロック 密閉型鋼板カバー付き UCIPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):60●高さ(mm):155●横幅(mm):260●重量(kg)約:7.2●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):200●取付ボルト呼び:M20 注文コード05074085 品番UCIP212D
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) 値下げ
13,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴肉厚ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き

仕様●軸径(mm):60●高さ(mm):155●横幅(mm):260●重量(kg)約:7.2●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):200●取付ボルト呼び:M20 アズワン品番68-1932-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする