ピローブロック 貫通・密閉型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCIPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):148●横幅(mm):230●重量(kg)約:6.3●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):180●取付ボルト呼び:M16 注文コード05074110 品番UCIP211FCDE4
参考基準価格(税別)¥31,320 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴厚肉ピロー形ユニット、貫通・密閉型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):148●横幅(mm):230●重量(kg)約:6.3●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):180●取付ボルト呼び:M16 アズワン品番68-1932-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする