3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール非接触形 UCIPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):60●高さ(mm):155●横幅(mm):260●重量(kg)約:7.2●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):200●取付ボルト呼び:M20
注文コード
05074207
品番
UCIP212K3
参考基準価格(税別)
¥28,890
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴肉厚ピロー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):60●高さ(mm):155●横幅(mm):260●重量(kg)約:7.2●芯高(mm):80●取付ピッチ(mm):200●取付ボルト呼び:M20
アズワン品番
68-1932-64
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方