FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 三重シール UCIPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):132●横幅(mm):220●重量(kg)約:4.8●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):170●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05074268
品番
UCIP210LV
参考基準価格(税別)
¥18,870
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴厚肉ピロー形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):132●横幅(mm):220●重量(kg)約:4.8●芯高(mm):70●取付ピッチ(mm):170●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1932-43
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方