3/22より値下げ!現場を応援
FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 三重シール UCIPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):80●高さ(mm):235●横幅(mm):350●重量(kg)約:20.3●芯高(mm):120●取付ピッチ(mm):290●取付ボルト呼び:M22
注文コード
05074320
品番
UCIP316LV
参考基準価格(税別)
¥101,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴厚肉ピロー形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):80●高さ(mm):235●横幅(mm):350●重量(kg)約:20.3●芯高(mm):120●取付ピッチ(mm):290●取付ボルト呼び:M22
アズワン品番
68-1932-99
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方