FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 三重シール UCIPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):120●高さ(mm):345●横幅(mm):510●重量(kg)約:58.7●芯高(mm):170●取付ピッチ(mm):430●取付ボルト呼び:M30
注文コード
05074338
品番
UCIP324LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥293,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴厚肉ピロー形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):120●高さ(mm):345●横幅(mm):510●重量(kg)約:58.7●芯高(mm):170●取付ピッチ(mm):430●取付ボルト呼び:M30
アズワン品番
68-1933-36
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方