ピローブロック 300形 三重シール UCIPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):65●高さ(mm):208●横幅(mm):310●重量(kg)約:13.4●芯高(mm):110●取付ピッチ(mm):250●取付ボルト呼び:M20 注文コード05074356 品番UCIP313LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥58,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴厚肉ピロー形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):65●高さ(mm):208●横幅(mm):310●重量(kg)約:13.4●芯高(mm):110●取付ピッチ(mm):250●取付ボルト呼び:M20 アズワン品番68-1932-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする