ピローブロック 300形 三重シール UCIPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):85●高さ(mm):255●横幅(mm):370●重量(kg)約:25.9●芯高(mm):130●取付ピッチ(mm):310●取付ボルト呼び:M22 注文コード05074381 品番UCIP317LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥122,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴厚肉ピロー形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):85●高さ(mm):255●横幅(mm):370●重量(kg)約:25.9●芯高(mm):130●取付ピッチ(mm):310●取付ボルト呼び:M22 アズワン品番68-1933-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする