3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 300形 三重シール UCIPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):130●高さ(mm):390●横幅(mm):550●重量(kg)約:76.2●芯高(mm):200●取付ピッチ(mm):470●取付ボルト呼び:M30 注文コード05074390 品番UCIP326LV
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別) 値下げ
159,800
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴厚肉ピロー形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):130●高さ(mm):390●横幅(mm):550●重量(kg)約:76.2●芯高(mm):200●取付ピッチ(mm):470●取付ボルト呼び:M30 アズワン品番68-1933-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする