3/22より値下げ!現場を応援

ピローブロック 300形 三重シール UCIPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):70●高さ(mm):215●横幅(mm):330●重量(kg)約:15.3●芯高(mm):110●取付ピッチ(mm):270●取付ボルト呼び:M22 注文コード05074399 品番UCIP314LV
参考基準価格(税別)¥73,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別) 値下げ
28,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴厚肉ピロー形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):70●高さ(mm):215●横幅(mm):330●重量(kg)約:15.3●芯高(mm):110●取付ピッチ(mm):270●取付ボルト呼び:M22 アズワン品番68-1932-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする