FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 300形 三重シール UCIPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):95●高さ(mm):285●横幅(mm):410●重量(kg)約:31.7●芯高(mm):150●取付ピッチ(mm):340●取付ボルト呼び:M27
注文コード
05074408
品番
UCIP319LV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥147,500
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴厚肉ピロー形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):95●高さ(mm):285●横幅(mm):410●重量(kg)約:31.7●芯高(mm):150●取付ピッチ(mm):340●取付ボルト呼び:M27
アズワン品番
68-1933-18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方