曜日別特売
UCP217K3 ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05074426

ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):85●高さ(mm):185●横幅(mm):310●重量(kg)約:10.8●芯高(mm):95.2●取付ピッチ(mm):247●取付ボルト呼び:M20注文コード05074426品番UCP217K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

円筒穴ピロー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):85●高さ(mm):185●横幅(mm):310●重量(kg)約:10.8●芯高(mm):95.2●取付ピッチ(mm):247●取付ボルト呼び:M20アズワン品番68-1935-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする