ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):95●横幅(mm):167●重量(kg)約:1.6●芯高(mm):47.6●取付ピッチ(mm):127●取付ボルト呼び:M14 注文コード05074487 品番UCP207K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,610 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ピロー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):95●横幅(mm):167●重量(kg)約:1.6●芯高(mm):47.6●取付ピッチ(mm):127●取付ボルト呼び:M14 アズワン品番68-1934-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする