FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):106●横幅(mm):190●重量(kg)約:2.2●芯高(mm):54●取付ピッチ(mm):146●取付ボルト呼び:M14
注文コード
05074521
品番
UCP209K3
参考基準価格(税別)
¥9,140
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ピロー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):106●横幅(mm):190●重量(kg)約:2.2●芯高(mm):54●取付ピッチ(mm):146●取付ボルト呼び:M14
アズワン品番
68-1934-59
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方