FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):75●高さ(mm):162●横幅(mm):275●重量(kg)約:7.4●芯高(mm):82.6●取付ピッチ(mm):217●取付ボルト呼び:M20
注文コード
05074557
品番
UCP215K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ピロー形ユニット、シール非接触形
仕様
●軸径(mm):75●高さ(mm):162●横幅(mm):275●重量(kg)約:7.4●芯高(mm):82.6●取付ピッチ(mm):217●取付ボルト呼び:M20
アズワン品番
68-1935-31
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方