ピローブロック シール非接触形 UCPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):80●高さ(mm):174●横幅(mm):292●重量(kg)約:9●芯高(mm):88.9●取付ピッチ(mm):232●取付ボルト呼び:M20 注文コード05074566 品番UCP216K3
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ピロー形ユニット、シール非接触形

仕様●軸径(mm):80●高さ(mm):174●横幅(mm):292●重量(kg)約:9●芯高(mm):88.9●取付ピッチ(mm):232●取付ボルト呼び:M20 アズワン品番68-1935-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする