FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 二重シール UCPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):12●高さ(mm):60●横幅(mm):127●重量(kg)約:0.63●芯高(mm):30.2●取付ピッチ(mm):95●取付ボルト呼び:M10
注文コード
05074636
品番
UCP201LU
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴ピロー形ユニット、二重シール
仕様
●軸径(mm):12●高さ(mm):60●横幅(mm):127●重量(kg)約:0.63●芯高(mm):30.2●取付ピッチ(mm):95●取付ボルト呼び:M10
アズワン品番
68-1933-57
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方