ピローブロック 内径インチ形 UCPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●軸径(mm):25.4●高さ(mm):70●横幅(mm):140●重量(kg)約:0.8●芯高(mm):36.5●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M10 注文コード05074661 品番UCP20516
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

円筒穴ピロー形ユニット、内径インチ形

仕様●軸径(mm):25.4●高さ(mm):70●横幅(mm):140●重量(kg)約:0.8●芯高(mm):36.5●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M10 アズワン品番68-1933-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする